ML6 コネクトWLは、その名の通りスマホとつながり操作できる最新LEDランタン。?Ledlenser Connect スマホアプリと付属のレシーバーで本体に触れずとも、ご自身のスマホからのオン・オフできます。それ以外にもは調光やモード切替、タイマー設定など、多彩な機能を備え、キャンプ場や車内はもちろん、ご自宅のリビングや寝室にも。3000mAhの充電池を内蔵し、モバイルバッテリーとしてスマホ充電も可能です。
レンズにこだわるレッドレンザーだけのマイクロプリズムテクノロジーによる心地よく温かみのある光。まぶしさが少ないことも特徴。 ※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、リモートスイッチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、スタンド、ポーチ質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ミドル:100、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ミドル:20、ロー:180ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、ポジション点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)10.89内容量1台