レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】

レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】 - LED LENSER

心地よい暖色の携帯型ランタンです。長さは97mmと小型で、カラビナフックはバックパックなどに装着可能で、アウトドアや街中の様々なシーンで活躍します。先端のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を照らし出します。付属の充電池を本体に入れたまま、マグネットチャージャーでUSBポートから充電することができるほか、市販のアルカリ単3形乾電池で使用することも可能です。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。

仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル質量(g)約71(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)29×97保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)2バッテリー容量(mAh)750光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5点灯時間(時間)パワー:2.2、ミドル:7、ロー:40ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンクバッテリー容量(Wh)2.77内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72374456502231
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする