レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】

レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 - LED LENSER

キャンプ場で過ごす素敵な時間に、居心地のよさを演出してくれるランタン。上部の+/ーボタンを押して、明るさを自在に調整でき、SOS点灯や赤色灯などモードも多彩。一歩先行くLEDランタンです。超コンパクトなML4の兄貴分、ドイツ本国ではこちらの方が圧倒的に人気です!
光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を優しい光で照らし出します。
このランタンはパワーバンク機能も搭載しているので、スマホなどのデバイスの充電にも使用できます。マグネット内蔵で鉄製のハッチや柱なら逆さや直角にセットOK!※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。

仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ロー:5ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72374481502084
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする