レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】

レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 - LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 - LED LENSER

キャンプや登山、釣りで活躍する白色光のLEDランタン。見た目はコンパクトでも、最大750ルーメン、トップの+/ーボタンを押して、無段階で明るさを自由に調整可能。そして万一の緊急事態では5ルーメンで240時間もの長時間点灯が可能。
光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジー=導光板に似た構造を採用し、光の指向性を下方にコントロール。直視しても眩しくなく、空間を柔らかく照らすので、キャンプサイトやリビングで、やわらかなでリラックスできる雰囲気をより演出します。
赤色点灯モードや、ブリーズモード(ゆらぎ点灯)を搭載。おしゃれにキャンプを楽しみたい方にもおすすめです。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。

仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)3700~4200使用電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:4、ロー:240ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72374465500929
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする