男性用安心吸水パッド6枚+プレゼント1枚(計7枚組)

男性用安心吸水パッド6枚+プレゼント1枚(計7枚組) - ファミリー・ライフ男性用安心吸水パッド6枚+プレゼント1枚(計7枚組) - ファミリー・ライフ男性用安心吸水パッド6枚+プレゼント1枚(計7枚組) - ファミリー・ライフ男性用安心吸水パッド6枚+プレゼント1枚(計7枚組) - ファミリー・ライフ

立体形状で尿もれをガード!収縮性があり優しくフィット。
特にアンモニア臭に強い消臭性をもつ「ピュアブリーズ(R)」を中わたに採用。普段着用しているパンツに取り付けることができ、万が一のちょい漏れも安心。パンツへの嫌なジワっとしみを防ぎます
ここがポイント/お手持ちの下着に合わせてご使用いただけます。安心の3層構造:ポリエステルメッシュ繊維、高吸水・高吸湿繊維、通気性フィルム
立体形状でピッタリフィット
裏面はすべりにくい仕様
肌にあたる部分はポリエステルメッシュ素材で、サラッと快適。
サッと取り替え可能で旅行などにも便利。
洗って何度もご使用いただけます。
6枚+今ならもう1枚プレゼント
吸水量目安:約100cc(中失禁用)

材質表面:ポリエステル100%、裏側地:ポリエステル100%、中材:指定外繊維(ピュアブリーズ(R))30%・アクリル20%・ポリエチレン50%寸法(幅W×奥行D)(cm)(上部)15・(下部)8×29内容量1セット(7枚)
注意
※保水量目安:メーカー調べ
※ブリーフでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
723744204640
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする