超ワイド踏ん張るスタンド

超ワイド踏ん張るスタンド - 昭和インダストリーズ超ワイド踏ん張るスタンド - 昭和インダストリーズ超ワイド踏ん張るスタンド - 昭和インダストリーズ超ワイド踏ん張るスタンド - 昭和インダストリーズ超ワイド踏ん張るスタンド - 昭和インダストリーズ超ワイド踏ん張るスタンド - 昭和インダストリーズ超ワイド踏ん張るスタンド - 昭和インダストリーズ超ワイド踏ん張るスタンド - 昭和インダストリーズ

駐輪時の転倒のリスクを軽減
「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。
超ワイド設計で倒れにくさを実現 強風や傾斜地でも倒れにくい設計です
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機能付

用途
適合:正爪用両立スタンド/内装変速機・変速機なし用
素材:スチール
原産国:中国
サイズ20内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72446879W-13FF 20 ED
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
72446897W-13FF 20 CPメッキ
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする