エイト
六角トーションビット
瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。
用途
六角穴付きボルトの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
注意
※溝位置のサイズをご確認下さい。
全50種類を絞り込む
全長(mm)
65
100
対辺寸法(mm)
選択してください
2.5
2.5・3・4・5・6
3
4
5
6
8
10
内容量
1個(1本)
1個(5本)
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
全長(mm)
色
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72383136
EA-610C
1個(1本)
【溝位置】9
65
パープル
2.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
72383145
EA-610C
1個(1本)
【溝位置】9
65
レッド
3
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
72383161
EA-610C
1個(1本)
【溝位置】9
65
ブルー
4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
72383170
EA-610C
1個(1本)
【溝位置】9
65
イエロー
5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
72383179
EA-610C
1個(1本)
【溝位置】9
65
グリーン
6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
72383188
EA-610C
1個(5本)
【溝位置】9
65
パープル・レッド・ブルー・イエロー・グリーン
2.5・3・4・5・6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
72383197
EA-610C
1個(1本)
【溝位置】9
100
パープル
2.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
72383206
EA-610C
1個(1本)
【溝位置】9
100
レッド
3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
72383215
EA-610C
1個(1本)
【溝位置】9
100
ブルー
4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
72383231
EA-610C
1個(1本)
【溝位置】9
100
イエロー
5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
72383240
EA-610C
1個(1本)
【溝位置】9
100
グリーン
6
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
72383249
EA-610C
1個(1本)
【溝位置】9
100
ブラウン
8
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
72383258
EA-610C
1個(1本)
【溝位置】9
100
ピンク
10
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
72383267
EA-610C
1個(5本)
【溝位置】9
100
パープル・レッド・ブルー・イエロー・グリーン
2.5・3・4・5・6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
72383276
EA-610
1個(1本)
【溝位置】9
65
無
2.5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
72383285
EA-610
1個(1本)
【溝位置】9
65
無
3
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
72383301
EA-610
1個(1本)
【溝位置】9
65
無
4
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
72383310
EA-610
1個(1本)
【溝位置】9
65
無
5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
72383319
EA-610
1個(1本)
【溝位置】9
65
無
6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
72383328
EA-610
1個(5本)
【溝位置】9
65
無
2.5・3・4・5・6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
72383337
EA-610
1個(1本)
【溝位置】9
100
無
2.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
72383346
EA-610
1個(1本)
【溝位置】9
100
無
3
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
72383355
EA-610
1個(1本)
【溝位置】9
100
無
4
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
72383371
EA-610
1個(1本)
【溝位置】9
100
無
5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
72383380
EA-610
1個(1本)
【溝位置】9
100
無
6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
72383389
EA-610
1個(5本)
【溝位置】9
100
無
2.5・3・4・5・6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
72383398
EA-620C
1個(1本)
【溝位置】13
65
パープル
2.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
72383407
EA-620C
1個(1本)
【溝位置】13
65
レッド
3
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
72383416
EA-620C
1個(1本)
【溝位置】13
65
ブルー
4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
72383425
EA-620C
1個(1本)
【溝位置】13
65
イエロー
5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
72383441
EA-620C
1個(1本)
【溝位置】13
65
グリーン
6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
72383450
EA-620C
1個(5本)
【溝位置】13
65
パープル・レッド・ブルー・イエロー・グリーン
2.5・3・4・5・6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
72383459
EA-620C
1個(1本)
【溝位置】13
100
パープル
2.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
72383468
EA-620C
1個(1本)
【溝位置】13
100
レッド
3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
72383477
EA-620C
1個(1本)
【溝位置】13
100
ブルー
4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
72383486
EA-620C
1個(1本)
【溝位置】13
100
イエロー
5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
72383495
EA-620C
1個(1本)
【溝位置】13
100
グリーン
6
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
72383511
EA-620C
1個(5本)
【溝位置】13
100
パープル・レッド・ブルー・イエロー・グリーン
2.5・3・4・5・6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
72383520
EA-620
1個(1本)
【溝位置】13
65
無
2.5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
72383529
EA-620
1個(1本)
【溝位置】13
65
無
3
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
72383538
EA-620
1個(1本)
【溝位置】13
65
無
4
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
72383547
EA-620
1個(1本)
【溝位置】13
65
無
5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
72383556
EA-620
1個(1本)
【溝位置】13
65
無
6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
72383565
EA-620
1個(5本)
【溝位置】13
65
無
2.5・3・4・5・6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
72383581
EA-620
1個(1本)
【溝位置】13
100
無
2.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
72383590
EA-620
1個(1本)
【溝位置】13
100
無
3
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
72383599
EA-620
1個(1本)
【溝位置】13
100
無
4
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
72383608
EA-620
1個(1本)
【溝位置】13
100
無
5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
72383617
EA-620
1個(1本)
【溝位置】13
100
無
6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
72383626
EA-620
1個(1本)
【溝位置】13
100
無
2.5・3・4・5・6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください