トルクストーションビット

トルクストーションビット - エイトトルクストーションビット - エイトトルクストーションビット - エイトトルクストーションビット - エイトトルクストーションビット - エイトトルクストーションビット - エイトトルクストーションビット - エイトトルクストーションビット - エイト

瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。

用途トルクスねじの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。寸法(mm)【溝位置】9・13先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
注意
※溝位置のサイズをご確認下さい。
全26種類を絞り込む
全長(mm)
刃先
内容量
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
台紙有り72383635EA-310C1個(1本)65パープルT10
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383651EA-310C1個(1本)65レッドT15
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383660EA-310C1個(1本)65ブルーT20
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383669EA-310C1個(1本)65イエローT25
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383678EA-310C1個(1本)65ブラウンT30
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383687EA-310C1個(1本)100パープルT10
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383696EA-310C1個(1本)100レッドT15
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383705EA-310C1個(1本)100ブルーT20
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383721EA-310C1個(1本)100イエローT25
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383730EA-310C1個(1本)100ブラウンT30
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383739EA-310C1個(1本)100ブラックT8
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383748EA-310C1個(1本)100グリーンT27
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383757EA-310C1個(5本)65パープル・レッド・ブルー・イエロー・ブラウンT10・T15・T20・T25・T27
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383766EA-310C1個(5本)100パープル・レッド・ブルー・イエロー・ブラウンT10・T15・T20・T25・T27
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383775EA-3101個(1本)65T10
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383791EA-3101個(1本)65T15
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383800EA-3101個(1本)65T20
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383809EA-3101個(1本)65T25
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383818EA-3101個(1本)65T30
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383827EA-3101個(1本)100T10
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383836EA-3101個(1本)100T15
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383845EA-3101個(1本)100T20
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383861EA-3101個(1本)100T25
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383870EA-3101個(1本)100T30
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383879EA-3101個(5本)65T10・T15・T20・T25・T27
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
台紙有り72383888EA-3101個(5本)100T10・T15・T20・T25・T30
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする