曜日別特売

ワンタッチテントHW27

ワンタッチテントHW27 - トーエイライトワンタッチテントHW27 - トーエイライトワンタッチテントHW27 - トーエイライトワンタッチテントHW27 - トーエイライト

日陰が作りやすく、風通しのある半横幕付。半横幕を上げて全面解放も可能。

用途高さ5段階調節(頂点部238・246・254・262・270cm、垂幕部170・178・186・194・202cm)、天幕部ポリエステル防水性・250D厚、UVカット率99%、ローラーキャリーバッグ付付属品ローラーキャリーバッグ、杭(25cm)×4本材質スチール脚28×23mm角質量(kg)19寸法(m)2.7×2.7収納時寸法(cm)18×18×154内容量1台
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447685G1893B【天幕】青
63,200
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
半横幕つき(2面のみ)72447701G1893W【天幕】白
63,200
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする