曜日別特売

ミストファンSFC104-2

ミストファンSFC104-2 - トーエイライト

ノズルがないので目詰まりの心配なし、ミストの噴霧量をバルブで調整可能。家庭用100V電源で使用可能

用途軽量(28kg)かつファンと本体が分割するので運搬・保管に便利です。仕様電源AC100V、定格消費電力240/250W(50/60Hz)、出力:ミストモーター50W、ファンモーター160W、噴霧量2.8/4.6L/h(50/60Hz)※調整可、風量調節3段式(強・中・弱)、自動首振り機能(首振り角度60度)、首折れ角度:上向20度、下向5度質量(kg)28タンク容量(L)約49リットル寸法(cm)68×62.5×175内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447728G1999
137,300
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,200/税込¥6,820
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする