軽量折りたたみクッションマット

軽量折りたたみクッションマット - トーエイライト軽量折りたたみクッションマット - トーエイライト軽量折りたたみクッションマット - トーエイライト軽量折りたたみクッションマット - トーエイライト軽量折りたたみクッションマット - トーエイライト軽量折りたたみクッションマット - トーエイライト

優れたクッション性で素足にやさしく、転倒時の衝撃も軽減します。

用途カンタン折りたたみ式(掃除と移動が手間なく可能です)。付属のジョイントで接続可能(※縦もしくは横方向のどちらか一方向にしか連結できません)付属品ジョイント・収納ベルト各2個材質EVA・ポリエチレン厚さ(mm)13質量(kg)3.2寸法(cm)90×200内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447825T1632
31,000
30,980
34,078(税込)
17日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする