トーエイライト
テントウエイトバッグ10
水さえあれば設営場所を選ばずベルトで簡単装着
用途
ベルト固定式(約50mmパイプまで使用可能)注水式(満水時約10kg)
仕様
水専用、注水式
材質
PVC
質量(g)
250g(満水時約10kg)
寸法(cm)
直径20×高さ35(収納時:30×33×3.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447771
G2061
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません