トーエイライト
万国旗20ヵ国(連結済)
シワになりにくく雨に濡れても乾きの早いポリエステル生地の万国旗。あらかじめロープにセットされていますので設置が楽に行えます。
用途
取付紐セット済み
仕様
20ヶ国/組
材質
ポリエステル(テトロン)
質量(g)
190/組
全長(m)
12.5
寸法(cm)
旗:29×40
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447378
B4184
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません