曜日別特売

カラーミニロープ30-3m

カラーミニロープ30-3m - トーエイライトカラーミニロープ30-3m - トーエイライトカラーミニロープ30-3m - トーエイライト

運動会など各種イベントで活躍するミニロープ。軽量で手触りが良いポリプロピレン製

用途小学校用、屋内外兼用仕様センターマーク入(赤ロープは白)、両端ヒートカット加工(テープ仕上げ)材質ポリプロピレン質量(kg)約6/組長さ(m)3内容5色1組(赤、青、黄、緑、白)直径(mm)【綱】30内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72448209U7091
38,800
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする