トーエイライト
カラーミニロープ36-5m
運動会など各種イベントで活躍するミニロープ。軽量で手触りが良いポリプロピレン製
用途
小・中学校用、屋内外兼用
仕様
赤色センターマーク(赤ロープは白色マーク)入、両端ヒートカット加工(テープ仕上)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約14.5/組
長さ(m)
5
内容
5色1組(赤、青、黄、緑、白)
直径(mm)
【綱】36
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72448245
U7095
¥
86,100
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません