トーエイライト
アクアレーキ120
コート・プール等に残った雨水などを素早く取り除くワイドドライヤー。軽量でサビにくいアルミ・ステンレス材を採用
材質
柄:アルミ、ボルト:スチール(メッキ仕上)
質量(kg)
1.5
寸法(cm)
幅116、ゴムスポンジ:高さ10×長さ130×厚さ1.2、柄:2.5×128
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447710
G1983
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません