曜日別特売

テフロン被覆ステンレスヒーター

テフロン被覆ステンレスヒーター - 国領電機製作所テフロン被覆ステンレスヒーター - 国領電機製作所

ステンレスパイプにテフロンR被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。
フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。

容量(kW)1形状ストレート型電源(V)110温度範囲(℃)~80寸法(A×B×C)(mm)340×145×220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72451158KSW-1B(ステンレスパイプ)
72,400
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする