曜日別特売

ARS-3シールド オールデイ調光

ARS-3シールド オールデイ調光 - OGK

AERO-R2、AERO-R2TR、HIKE、VITT、REZZA-3、CANVAS-SMART 対応OPTION
薄型のポリカーボネイト素材を採用することで、奥行き感を感じさせず、 より自然でクリアな視界感を実現。
アイウェアとして代用できる実用的カラー
雨天でも走りに集中できる良好な視界
空気抵抗低減を考慮したエアロ形状
※実使用優先の「選手用スペシャルシールド」のため、製造過程において鼻部分などに成型シワ(ヒダ)のような事象が発生している場合があります。視界を妨げる要因とはなりませんが、予めご了承ください。

用途
可視光線透過率:88~28%
紫外線カット率:89%以上
参考重量:28g
材質:ポリカーボネイト
付属品:専用クロスバッグ×1枚
内容量1個
注意
※広い視界を確保する他、飛来物や風からの保護、風の巻き込みなどを軽減する為、「ハイカーブシールド」となっております。見え方や使い方に慣れないうちは、距離感が異なる事などもありますので違和感を感じなくなってからご使用ください。
※ミラーコーティングは特性上、表面に若干の色むらが見られる場合があります。
※シールド装着時に強風を受けた場合は風でシールドが外れる場合がありますので、十分ご注意いただきますようお願いいたします。
※使用環境により調光濃度や調光スピードが異なります。また経年劣化により色変化がしにくくなる特性があります。
※紫外線が遮られた環境では、調光が機能しませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72451560-
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする