曜日別特売

本棚 コンパクト A5判対応 積み重ね可能

本棚 コンパクト A5判対応 積み重ね可能 - YAMAZEN(山善)本棚 コンパクト A5判対応 積み重ね可能 - YAMAZEN(山善)本棚 コンパクト A5判対応 積み重ね可能 - YAMAZEN(山善)本棚 コンパクト A5判対応 積み重ね可能 - YAMAZEN(山善)本棚 コンパクト A5判対応 積み重ね可能 - YAMAZEN(山善)本棚 コンパクト A5判対応 積み重ね可能 - YAMAZEN(山善)本棚 コンパクト A5判対応 積み重ね可能 - YAMAZEN(山善)本棚 コンパクト A5判対応 積み重ね可能 - YAMAZEN(山善)

大好きなコミックやDVDを少しずつ小分けできる収納アイテム
角はやさしいRデザイン
最大でA5サイズまで収納可能
内寸:幅20 奥行15 高さ21.5cm
積み重ねでき、付属のダボで落下防止
最大積み重ね推奨数:4個
背面化粧あり

用途本などの収納に。コミックラック ブックエンド 卓上 収納 ブックシェルフ 棚 シェルフ スタッキング材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17×23.5組立時間約20-30分内容量1セット(2個組)
取扱説明書:(0.63MB)
注意
※プラスドライバーをご用意ください。
※3個以上重ねる際は転倒にご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72451185CA5R-2323×2(MWH)マットホワイト(無地)
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
72451201CA5R-2323×2(MBK)マットブラック(無地)
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする