OGK
HOCCO (ホッコ)
使いやすさにこだわったユニバーサル設計
脱着が簡単な「らくらくバックルカバー」採用モデル
用途
頭周のめやす:57~59cm
参考重量:285g
サイズ(cm)
57-59
内容量
1個
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72451465
-
マットベージュ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
72451481
-
マットブラック
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
72451517
-
モザイクネイビー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
72451535
-
モザイクパープル
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください