SMC
CG1-Z1 Series エアシリンダ
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
クッション
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72493971
CDG1ZA32-75FZ1
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
エアクッション
75
ロッド先端めねじ
¥
8,580
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
21日以内出荷
返品不可
72493989
CDG1FN32-190Z1-H7BL
ロッド側フランジ形
ラバークッション
190
ロッド先端おねじ
¥
15,860
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください