スマートセーフティホルダー

スマートセーフティホルダー - インターベーススマートセーフティホルダー - インターベーススマートセーフティホルダー - インターベーススマートセーフティホルダー - インターベーススマートセーフティホルダー - インターベーススマートセーフティホルダー - インターベーススマートセーフティホルダー - インターベーススマートセーフティホルダー - インターベース

子供の迷子防止に!スマホとタグが最大25m以上離れるとアラームでスマホアプリに通知!!
ラストロケーション機能でアラームが鳴った場所を位置情報に記録!
本体・スマホ両方からアラート機能で通知出来るので、本体やスマホ探索にも!
ワンタッチで遠隔カメラシャッターや遠隔音声録音操作が可能!

用途防犯対策、紛失、盗難防止材質ABS高さ(mm)52質量(g)9電源(ボタン電池)CR2032対応機種Android8.0以上、IOS11.0以上機能トラッカー機能、探し物アラーム機能、スマホ探しアラーム機能、遠隔カメラシャッター機能、遠隔音声録音機能、ラストロケーション機能縦(mm)31横(mm)12通信距離(m)10~25内容量1個
注意
※本製品の機能は、専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetooth接続した状態でのみご使用いただけます。Bluetoothの通信距離内でのご使用をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72494068IB-184ブラック
1,280
998
1,098(税込)
翌日出荷
72494077IB-183ホワイト
1,280
998
1,098(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする