糖度計 屈折式

糖度計 屈折式 - シンワ測定

電池が不要なので手軽に測定できます。
大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。
熱伝導率に優れ、環境温度と馴染みやすい銅製です。

付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体/銅、カバープレート/ABS樹脂、プリズム/ガラス使用温度(℃)10~30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
測定範囲(%)
精度(%)
1目盛(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7249416570175172×37×37糖度(Brix値):0 ~ 32糖度(Brix値):±0.2糖度(Brix値):0.2
12,330
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7249418170176152×37×37糖度(Brix値):0 ~ 50糖度(Brix値):±0.5糖度(Brix値):0.5
12,330
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7249419070177142×37×37糖度(Brix値):0 ~ 90糖度(Brix値):±1%糖度(Brix値):0.5
12,330
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする