テラモト
キーレス傘立トレス (組立式)
かぎ不要のダイヤルロック式折り畳みが可能な傘立てです。
カギの紛失・盗難の心配がなく安心の設計です。
用途
傘立
付属品
マスターキー1本
材質
本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン、看板:塩化ビニール
質量(kg)
32.5
規格
60本立
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1681×508×1335
内容量
1個
取扱説明書:
(4.03MB)
注意
※車上渡し商品につき納入時に荷下ろし介助者が必要です。お客様組立商品。
※折りたためません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72497611
UB-269-060-0
¥
410,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770