曜日別特売

角型コンテナー・ポリ

角型コンテナー・ポリ - キャンブロ
材質ポリエチレン形状角型ナチュラルホワイト容量(L)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×183×H92目盛仕様グリーン機能目盛り付き内容量1個
注意
※カバーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
725003412SFSP
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする