真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

スマートに飲めるストローボトルの”少し大きめ”サイズ。
「500mLでは足りない」を解決する容量のタイプでありながら、片手でも開けやすいオープンサポート設計でらくに水分補給がおこなえます。オフィスや、スポーツ・ヨガ・ジムでも活躍します。
衛生的に使用できるステンレス製ストローを飲み口に採用。
せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。

保冷効力(℃)(6時間)7以下口径(Φcm)4.8内容量1本
注意
※保冷専用
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体72500901MTS-W075 AF0.36フォグブルー0.757.9×7.5×27.9
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体72500910MTS-W075 VG0.36グレイッシュパープル0.757.9×7.5×27.9
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体72500919MTS-W075 WO0.36オフホワイト0.757.9×7.5×27.9
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体72500928MTS-W088 AF0.39フォグブルー0.887.9×7.5×31.4
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体72500937MTS-W088 VG0.39グレイッシュパープル0.887.9×7.5×31.4
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体72500946MTS-W088 WO0.39オフホワイト0.887.9×7.5×31.4
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする