真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

飲み方が選べるワンプッシュ&コップの2WAY仕様のキッズボトル。
ワンプッシュせんとコップせんの2つを付属しているため、2WAYでの使用が可能です。お子さまの成長や年齢に合わせて長くご使用いただけます。
【ワンプッシュ】ふたは、ワンプッシュで簡単にオープンするので、片手で操作して、すばやく水分補給することができます。
【コップ】温かい飲み物も冷たい飲み物も、コップに注いでゆっくりと飲むことができるので、小さなお子さまのご利用にも適しています。
傾斜がついたハンドルつきで持ち運びやすくお出かけにも便利。
ポーチはポケットつきで使いやすく、飽きのこないシンプルなデザイン。ポーチの底部はハードな使用にも耐える樹脂製の「強ゾコ(つよぞこ)」を採用。
ネームタグ付き。

口径(Φcm)4.8内容量1本
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体72500815MTA-Q035 AQ(ワンプッシュ)0.32、(コップ)0.34ラグーンブルー0.35(ワンプッシュ)7.5×8.9×19.3、(コップ)9.3×7.5×16.4(6時間)ワンプッシュ:62以上、コップ:66以上
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体72500831MTA-Q035 VQ(ワンプッシュ)0.32、(コップ)0.34フラワーパープル0.35(ワンプッシュ)7.5×8.9×19.3、(コップ)9.3×7.5×16.4(6時間)ワンプッシュ:62以上、コップ:66以上
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体72500840MTA-Q035 YQ(ワンプッシュ)0.32、(コップ)0.34サニーイエロー0.35(ワンプッシュ)7.5×8.9×19.3、(コップ)9.3×7.5×16.4(6時間)ワンプッシュ:62以上、コップ:66以上
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体72500849MTA-Q050 AQ(ワンプッシュ)0.36、(コップ)0.37ラグーンブルー0.5(ワンプッシュ)7.5×8.9×23.4、(コップ)9.3×7.5×20.5(6時間)ワンプッシュ:69以上、コップ:72以上
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体72500858MTA-Q050 VQ(ワンプッシュ)0.36、(コップ)0.37フラワーパープル0.5(ワンプッシュ)7.5×8.9×23.4、(コップ)9.3×7.5×20.5(6時間)ワンプッシュ:69以上、コップ:72以上
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体72500867MTA-Q050 YQ(ワンプッシュ)0.36、(コップ)0.37サニーイエロー0.5(ワンプッシュ)7.5×8.9×23.4、(コップ)9.3×7.5×20.5(6時間)ワンプッシュ:69以上、コップ:72以上
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体72500876MTA-Q080 AQ(ワンプッシュ)0.48、(コップ)0.49ラグーンブルー0.8(ワンプッシュ)7.5×8.9×31.4、(コップ)9.3×7.5×28.6(6時間)ワンプッシュ:76以上、コップ:78以上
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体72500885MTA-Q080 VQ(ワンプッシュ)0.48、(コップ)0.49フラワーパープル0.8(ワンプッシュ)7.5×8.9×31.4、(コップ)9.3×7.5×28.6(6時間)ワンプッシュ:76以上、コップ:78以上
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする