曜日別特売

耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き

耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き - Weed

軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。
高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。
通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。

用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。トラスコ品番364-9556材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1サイズXL全長(cm)25.5ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4×43B内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72500709OPJ76510B
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする