曜日別特売

Type-C ? D-sub15ピン変換アダプタ

Type-C ? D-sub15ピン変換アダプタ - MCOType-C ? D-sub15ピン変換アダプタ - MCOType-C ? D-sub15ピン変換アダプタ - MCOType-C ? D-sub15ピン変換アダプタ - MCOType-C ? D-sub15ピン変換アダプタ - MCOType-C ? D-sub15ピン変換アダプタ - MCOType-C ? D-sub15ピン変換アダプタ - MCOType-C ? D-sub15ピン変換アダプタ - MCO

USB Type-CをD-subに変換し、映像を出力できるアダプタ。
プロジェクターや液晶モニターへ接続するだけでお使いいただけます。
WindowsやmacOSの設定にて拡張表示・複製表示の選択が可能。
映像出力(DP ALTモード)に対応したType-Cポートへ接続するだけで、自動的に認識され映像出力される簡単設定。
Full HD解像度(1920×1080 60Hz)出力に対応。
接続してすぐに使える!
特別なソフトやドライバのインストールなどを必要としない、プラグアンドプレイ(Plug and Play、PnP)に対応。

用途
USB Type-CをD-sub15ピン(VGA端子)に変換します。
VGA端子がないノートPCからプロジェクターや液晶モニターに出力。
材質PVC、アルミニウム対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズコネクタUSB Type-C端子 - D-sub15ピン(VGA端子)ケーブル長(cm)25ケーブル径(Φmm)5対応解像度1920×1080 60Hz内容量1個
注意
※D-sub端子の仕様上、音声をモニター側へ出力することはできません。
※著作権保護機能(HDCP)には対応していません。
※取付機器側の形状によっては正常にお取り付けできない場合があります。
※映像出力中はむやみに本製品に触れたり動かしたりしないでください。映像が乱れる、または認識されなくなる場合がございます。
※本製品を取り外す際はコネクタを持って外してください。
※本製品の信号の流れはUSB Type-C端子側からD-sub側になります。逆の信号を流すことはできません。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。
※記載の会社名、商品名等はその会社の登録商標または商標です。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
※本製品の保証は日本国内のみです。This warranty is valid only in Japan.
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72501181USA-CDS3BK
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする