曜日別特売

巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W

巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W - MCO巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W - MCO巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W - MCO巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W - MCO巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W - MCO巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W - MCO巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W - MCO巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W - MCO

シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器
巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。
お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大65W出力)搭載。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載
本体内部温度上昇時には自動的に出力を制御する、温度感知安全機能搭載。

対応機種
Type-C(USB PD)に対応したノートPC
・USB Type-C搭載スマートフォン、タブレット(高速充電、PPS充電対応)
・iPhone/iPadシリーズ(高速充電対応)
用途この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。付属品取扱説明書材質PC、TPE質量(g)145出力電圧Type-Cケーブル(最大60W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A PPS 5~16V2.8A、Type-Cポート(最大65W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A PPS 5~11V4.5A入力AC100V~240V(海外対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×74×53定格容量(W)65ケーブル長(cm)約60(収納式、コネクタ部含まず)内容量1個
取扱説明書:(2.24MB)
注意
※本製品で各機器を充電する充電する場合はメーカー純正品、USB-IF認証品、 またはメーカー製USB Type-CケーブルなどUSB PD充電に対応したケーブルをご使用ください。
※本製品はすべてのUSB PD対応機種で充電できることを保証するものではございません。
※ご使用の前に必ず同封の取扱説明書をご確認ください。
※USB充電ケーブルは付属しておりません。別途各対応ケーブルが必要になります。
※本製品を海外で使用する場合は別途電源変換プラグが必要になる場合があります。
※本製品は製品の仕様上すべてのUSB充電機器での組み合わせで使用できることを保証するものではございません。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is valid only in Japan.
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72501095JYU-ACR0165BKブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
72501111JYU-ACR0165BLブルーグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
72501120JYU-ACR0165GYグレージュ
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
72501129JYU-ACR0165Wホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする