molten
ポリラインテープ 幅4cm
ソフトバレーボール・バドミントン用の非伸縮製ポリラインテープです。
付属品
専用カッター
容量
2巻入り
寸法(幅Wmm×長さLm)
40×60
素材
ポリプロピレン
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72514885
PT4G
緑
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72514901
PT4W
白
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください