ヴァンタッジオ3000 5号球

ヴァンタッジオ3000 5号球 - moltenヴァンタッジオ3000 5号球 - moltenヴァンタッジオ3000 5号球 - moltenヴァンタッジオ3000 5号球 - molten

独自の縫製技術で真球性と耐久性が高く、思った通りにコントロールしやすいボールです。また、低摩擦バルブを採用し、空気注入時の摩擦力を低減(メーカー比 約40%低減)したことで、バルブが傷つきにくくなり、より長くお使いいただくことが可能です。

仕様
縫い
材質
人工皮革、チューブ/ブチル
サイズ
5号球
質量(g)
430
備考
検定球
直径(Φcm)
22
対象
中学生以上
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72512356F5N3000ホワイト×ブルー
5,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
72512365F5N3000OBパワーオレンジ×ブルー
5,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
72512381F5N3000RRメタリックレッド×レッド
5,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
72512390F5N3000YGライトイエロー×グリーン
5,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする