曜日別特売
F5N3000RR ヴァンタッジオ3000 5号球 molten 72512381

ヴァンタッジオ3000 5号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
メタリックレッド×レッド
注文コード
72512381
品番
F5N3000RR
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

独自の縫製技術で真球性と耐久性が高く、思った通りにコントロールしやすいボールです。また、低摩擦バルブを採用し、空気注入時の摩擦力を低減(メーカー比 約40%低減)したことで、バルブが傷つきにくくなり、より長くお使いいただくことが可能です。

色
メタリックレッド×レッド
仕様
縫い
材質
人工皮革、チューブ/ブチル
サイズ
5号球
質量(g)
430
備考
検定球
直径(Φcm)
22
対象
中学生以上
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする