molten
サッカーボール スウィーパー 4号球
真球性と耐久性が高く、伝統的な白黒亀甲柄の小学生向け貼りサッカーボールです。
仕様
貼り
材質
人工皮革
サイズ
4号球
質量(g)
約350~390
直径(Φcm)
20.5
対象
小学生
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72512478
FF451
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください