曜日別特売
FF451 サッカーボール スウィーパー 4号球 molten 72512478

サッカーボール スウィーパー 4号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72512478
品番
FF451
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

真球性と耐久性が高く、伝統的な白黒亀甲柄の小学生向け貼りサッカーボールです。

仕様
貼り
材質
人工皮革
サイズ
4号球
質量(g)
約350~390
直径(Φcm)
20.5
対象
小学生

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする