曜日別特売

パワーボックス

パワーボックス - KOTOBUKI(コトブキ)パワーボックス - KOTOBUKI(コトブキ)パワーボックス - KOTOBUKI(コトブキ)パワーボックス - KOTOBUKI(コトブキ)パワーボックス - KOTOBUKI(コトブキ)パワーボックス - KOTOBUKI(コトブキ)パワーボックス - KOTOBUKI(コトブキ)パワーボックス - KOTOBUKI(コトブキ)

強力なポンプパワーと充実した機能を持つ外部式フィルター。
一度に取り出せるジョイント式インナーバスケット。
呼び水に便利なクイックスターター採用。
エアやCO2直結システム搭載。
淡水・海水可。
スタート用セットろ過材入り。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
流量(L/h)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72567525V900180×250×395【ポンプ(50/60Hz)】870/1000【水槽】60~90
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
72567541V1200180×250×446【ポンプ(50/60Hz)】930/1100【水槽】75~120
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
72567550V1500205×280×500【ポンプ(50/60Hz)】1230/1460【水槽】120~150
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする