プロフィットフィルターにプラスBOXでろ過容量大幅UP、Z+シリーズが新登場!
超・強力ろ過。
拡張ろ過槽採用でクラス最大のろ過容量!
外掛け式フィルターの新発想!「プラスBOX」
プラスBOXにパワーボールBioを標準セット。
従来の外掛け式フィルターでは不足しがちだった生物ろ過能力をアップ。
水位が半ドライ設定なので、バクテリアに酸素が供給されろ過がより活性化されます。
「パワーボールBio」標準セット!
多数のバクテリアが活着できるよう、表面積が大きくデザインされたパワーボールBio。
プラスBOXからの落下水により、フィルター内の溶存酸素量が上がり、ろ過バクテリアが活性化。
約6~7L/min流量調節可能。
枠付き水槽使用可:枠幅約20mmまで