プロフィットフィルターに新発想の静音デザイン、Zシリーズが登場!超静音。新形状吐出口と水中ポンプのW静音効果!新形状のロングスライド吐出口!水面に静かに入水し、飛沫の発生を抑え砂利を掘り返しにくい水流を作ります。また、水の蒸発による水位低下にも対応。水中ポンプがフィルター本体にフィットしたデザイン。また、水中ポンプの接続にゴムジョイントを採用し、振動音を軽減。約7.5~8.5L/min流量調節可能。枠付き水槽使用可:枠幅約20mmまで