曜日別特売

ミニフィットフィルターMF

ミニフィットフィルターMF - KOTOBUKI(コトブキ)

手軽にすっきり透明な水。
観賞魚用かんたん外掛け式フィルター。
水槽に掛けるだけですぐに簡単スタート!
小型水槽用[水槽フレーム幅15mm以下の水槽に対応]。
水槽サイズにあった流量に自由に調節可能な流量調節機能付き。
作動音がとっても静かなマグネットモーター。
2枚の高性能ろ過マットのトリプル効果でニゴリ、黄ばみ、臭いも一発吸着。
汚れたろ材を、手を汚さずにスムーズに交換できるラクラクお手入れ。
稚魚の吸い込みを防止するストレーナースポンジ付き。

内容フィルター本体/ろ材/ストレーナースポンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×85×200吐出量(L/min)1.3~3定格消費電力(W)(50/60Hz)2/1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72567620-
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする