充電式エアポンプ オキシー

充電式エアポンプ オキシー - KOTOBUKI(コトブキ)

USB電源があれば車内でも充電できる!
約8時間可動!省エネモードなら約16時間可動!
家庭用電源(100V-240V可)やUSB電源を使用して充電・可動が可能。
コンパクトで薄型デザイン。
停電の時にもバッテリー可動に自動で切り替わる優れもの。
防水規格IPX-4(生活防水)なので川や海などのフィールドでの使用にも対応。
10秒おきでON/OFFを繰り返すインターバルモード(省エネモード)で長時間可動を実現。
バッテリーの残量が一目でわかるLEDメーター装備。
ステンレスフック付きで釣りの生き餌バケツなどの装備に便利。
約110L以下水槽用。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
725688012800
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする