曜日別特売

すごいんです カルキ抜き

すごいんです カルキ抜き - KOTOBUKI(コトブキ)

カルキを瞬間除去!お得な濃縮タイプ!これ一本で飼育水3000L分!
水道水に含まれる魚にとって有害な塩素を瞬時に除去します。
飼育水の初期段階をつくる!
お得な濃縮タイプ。
水道水に含まれる有害な残留塩素とクロラミンを瞬間除去。
濃縮タイプ(飼育水3000L分)

仕様淡水・海水用内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×160内容量1個(300mL)
注意
※ボトルをよく振ってからご使用ください。
※また、開封後はできるだけ早くご使用いただき、直射日光の当たらない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72567349-
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする