曜日別特売

すごいんです コケ防止

すごいんです コケ防止 - KOTOBUKI(コトブキ)

長期間コケを防ぐ!お得用300mlが新登場!
あらゆる緑藻類の発生予防にすぐれた効果を発揮します(約1ヶ月間)。
飼育水、ガラス面に発生するコケを抑制し、水槽内を美しく保つことができます。
水槽内を美しく保つ!
緑藻類の発生予防にすぐれた効果を発揮。
効果:約1ヶ月

仕様淡水専用内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×160内容量1個(300mL)
注意
※ボトルをよく振ってからご使用ください。
※また、開封後はできるだけ早くご使用いただき、直射日光の当たらない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72567270-
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする