すごいんです 化石の力

すごいんです 化石の力 - KOTOBUKI(コトブキ)

化石の力で汚れを吸着!安心・天然成分100%日本製、お得用480ml。
昔から農業や魚の繁殖等で使われている貝が化石となった貝化石!
自然のミネラルがぎゅっと凝縮!
生体の健全な育成に貢献し、貝化石の持つ吸着力で水の浄化を行います。
吸着力で水の浄化!
ピカピカで透明感のある水にする!
良質なミネラルで生体や水草の健康な育成に貢献する!
ニゴリ・油膜除去。
コケの発生抑制。
pHを中性域に安定。
豊富なミネラル分を補給。
優れた浄化能力。
超微粒子でポンプを痛めない。

内容量1個(480mL)
注意
※ボトルをよく振ってからご使用ください。
※また、開封後はできるだけ早くご使用いただき、直射日光の当たらない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72567385-
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする