曜日別特売

カルキ抜き ビタミンプラス500

カルキ抜き ビタミンプラス500 - KOTOBUKI(コトブキ)

500mlビタミン入りが登場!即効性濃縮タイプ。
汲み置きでは抜けにくいクロラミン(残留結合塩素)も中和。
各種ビタミン配合で上質な飼育水をつくり、お魚の健康維持に役立つ(ビタミンA、D、B郡)。
淡水/海水用。
1本で水道水約3,000Lを中和可能(60cm水槽1/3の水換え約150回分)。
便利な計量カップ付(30ml)。
環境に配慮したバイオマスペットボトル使用。

内容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×194内容量1個(500mL)
注意
※ボトルをよく振ってからご使用ください。
※開封後はできるだけ早くご使用いただき、直射日光の当たらない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72568758-
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする