プランツシート゛ ハイグロ SP ラージ

プランツシート゛ ハイグロ SP ラージ - KOTOBUKI(コトブキ)

種からはじめるレイアウト!
テラリウムやパルダリウムにも最適!
湿ったソイルの上に種を蒔くだけで気温が約20℃~34℃の環境であれば7~14日程で簡単に発芽します。
発芽後に水を張り、照明を当てて水中で水草として育てることも可能です。
1袋(1g)で30cm水槽一面を覆います。

内容量1個
注意
※最初の双葉の後、本葉が生えてから水を張ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72568898-
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする