曜日別特売

防水パネルヒート

防水パネルヒート - KOTOBUKI(コトブキ)防水パネルヒート - KOTOBUKI(コトブキ)

ケージにホットスポットを作る。
ケージの外側でも内側でも設置可能です。
爬虫類・両生類・小動物用ヒーター。
表面温度を自在にコントロール約30℃~55℃可変式。
濡れても安心!完全防水!丸洗いOK!!
水に濡れても安心の防塵・防水仕様(IP67規格)。
薄型仕様なのに強固な5層構造を実現。
ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用。
温度ヒューズ+電子回路制御の安全設計。
低消費電力で省エネ。

寸法(mm)【発熱部】155×160【ヒーター部】195×160×15(制御部)【中間スイッチ】60×36×22(制御部)消費電力(W)12コード長さ(cm)180内容量1台
注意
※本品は、平らなところに設置してください。
※本体に強い衝撃を与えないようにしてください。
※安全を守るため、噛みつくことが予想される生体はケージの外から温めてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72569686MD H-150
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
72569695MD H-300
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする