ろかソイル ノーマル

ろかソイル ノーマル - KOTOBUKI(コトブキ)ろかソイル ノーマル - KOTOBUKI(コトブキ)

手軽に簡単!すっきり透明な水。
国産天然黒土100%使用。
難しい水質調整や大量水換えの手間を軽減。
栄養豊富な安心天然素材。
有機酸を含み、PH・KHを下げ、弱酸性の軟水環境を作る。
ろ過バクテリアが繁殖し、水の立ち上がりが早い。
優れた通水性、保湿性、保肥性で水草の根を強くする。
流木のアクを吸着、すっきり透明な水にする。
エサ等に含まれる有害物質を吸着・コケの発生を防ぐ。
水槽用底床用土ブラック、1.6~3.0mmタイプ。

注意
※水洗いせずそのままご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72568548-1個(2.5L)
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
72568557-1個(8L)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする