曜日別特売

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) - SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) - SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) - SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) - SMC

・IO-Link仕様追加
・ワンタッチ嵌合通信ケーブル
・エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
時間短縮
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)
5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。

用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型内容量1個
注意
※電源ケーブル、IO-Linkケーブルは別途手配が必要となります。
全1496種類を絞り込む
ストローク(mm)
1496種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
サイズ
インターフェース
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72574839EQYG16MD1HA-30-BLA3016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574848EQYG16MD1HA-30-BLB3016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574857EQYG16MD1HB-30-BLA3016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574866EQYG16MD1HB-30-BLB3016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574875EQYG16MD1HC-30-BLA3016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574891EQYG16MD1HC-30-BLB3016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574900EQYG16MD2HA-30-BLA3016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574909EQYG16MD2HA-30-BLB3016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574918EQYG16MD2HB-30-BLA3016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574927EQYG16MD2HB-30-BLB3016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574936EQYG16MD2HC-30-BLA3016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574945EQYG16MD2HC-30-BLB3016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574961EQYG16MD3HA-30-BLA3016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574970EQYG16MD3HA-30-BLB3016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574979EQYG16MD3HB-30-BLA3016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574988EQYG16MD3HB-30-BLB3016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72574997EQYG16MD3HC-30-BLA3016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575006EQYG16MD3HC-30-BLB3016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575015EQYG16MD4HA-30-BLA3016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575031EQYG16MD4HA-30-BLB3016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575040EQYG16MD4HB-30-BLA3016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575049EQYG16MD4HB-30-BLB3016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575058EQYG16MD4HC-30-BLA3016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575067EQYG16MD4HC-30-BLB3016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
138,540
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575076EQYG25MDHA-30-BLA3025【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
139,090
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575085EQYG25MDHA-30-BLB3025【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
139,090
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575101EQYG25MDHB-30-BLA3025【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
139,090
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575110EQYG25MDHB-30-BLB3025【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
139,090
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575119EQYG25MDHC-30-BLA3025【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
139,090
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575128EQYG25MDHC-30-BLB3025【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
139,090
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575137EQYG16MD1HA-50-BLA5016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575146EQYG16MD1HA-50-BLB5016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575155EQYG16MD1HB-50-BLA5016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575171EQYG16MD1HB-50-BLB5016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575180EQYG16MD1HC-50-BLA5016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575189EQYG16MD1HC-50-BLB5016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575198EQYG16MD2HA-50-BLA5016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575207EQYG16MD2HA-50-BLB5016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575216EQYG16MD2HB-50-BLA5016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575225EQYG16MD2HB-50-BLB5016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575241EQYG16MD2HC-50-BLA5016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575250EQYG16MD2HC-50-BLB5016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575259EQYG16MD3HA-50-BLA5016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575268EQYG16MD3HA-50-BLB5016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575277EQYG16MD3HB-50-BLA5016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575286EQYG16MD3HB-50-BLB5016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575295EQYG16MD3HC-50-BLA5016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575311EQYG16MD3HC-50-BLB5016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575320EQYG16MD4HA-50-BLA5016【電源コネクタ、IO-Link】Aコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
72575329EQYG16MD4HA-50-BLB5016【電源コネクタ、IO-Link】Lコードロックなし
141,620
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする