袖のズレ落ちをとめるアームクリップ

袖のズレ落ちをとめるアームクリップ - 清水産業袖のズレ落ちをとめるアームクリップ - 清水産業袖のズレ落ちをとめるアームクリップ - 清水産業袖のズレ落ちをとめるアームクリップ - 清水産業袖のズレ落ちをとめるアームクリップ - 清水産業

洗い物の時に便利!服の袖ズレをワンタッチでサッととめる!
取り付けやすさにこだわった形状で、腕にフィットしやすく、開閉もスムーズ。
片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
リブのない服や、袖先が開いている服、パジャマなどに。
袖口が広く柔らかい洋服にもしっかり止まります。
取っ手やタオルハンガーなどに引っ掛け収納ができるので、使いやすいです。

用途アームクリップ材質ポリプロピレン質量(g)20寸法(cm)11.5×6.5×2上腕周り(cm)21~30内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72590126-
500
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする