曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア
・袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用
・蛍光のカラーファスナー
・反射パイピング
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容
RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)
混率(%)
ポリエステル100(表:タフタ、裏:ドビー)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72631591KF92152-KS0793ネイビーM1124464
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631600KF92152-KS0793ネイビーL1164666
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631609KF92152-KS0793ネイビーLL1204868
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631618KF92152-KS0793ネイビー3L1285070
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631627KF92152-KS0793ネイビー4L1365270
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631645KF92152-KS0794ブルーM1124464
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631661KF92152-KS0794ブルーL1164666
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631670KF92152-KS0794ブルーLL1204868
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631679KF92152-KS0794ブルー3L1285070
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631688KF92152-KS0794ブルー4L1365270
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631697KF92152-KS0794ブルー5L1495470
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631706KF92152-KS0796シルバーM1124464
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631715KF92152-KS0796シルバーL1164666
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631731KF92152-KS0796シルバーLL1204868
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631740KF92152-KS0796シルバー3L1285070
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631749KF92152-KS0796シルバー4L1365270
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631758KF92152-KS0796シルバー5L1495470
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72631636KF92152-KS0793ネイビー5L1495470
¥30,100
¥25,980
¥28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする